| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1098957 Herst.-Nr.: S26361-F2550-L523 EAN/GTIN: 4040528762352 |
| |
|
| | |
| Fujitsu bietet gründlich geprüfte Speicherlösungen an. Jedes Speicherprodukt wird einzeln und sehr streng getestet, um durchgängig erstklassige Qualität zu gewährleisten. Sie können sich auf die hohe Qualität und die Kompatibilität der Speicherprodukte von Fujitsu verlassen. Mit Speichererweiterung steigert die Leistung Ihres Systems und arbeiten die Benutzeranwendungen viel schneller. Fujitsu - DDR - Kit - 512 MB: 2 x 256 MB - DIMM 184-PIN - 200 MHz / PC1600 - registriert - ECC - für PRIMERGY F250, H250, P250 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 512 MB: 2 x 256 MB | Speicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR SDRAM | | Formfaktor | DIMM 184-PIN | | Datenintegritätsprüfung | ECC | | Besonderheiten | Registriert | | Geschwindigkeit | 200 MHz (PC1600) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY F250, H250, P250 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 2 x Speicher - DIMM 184-PIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |