Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1091230
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     ME.E4D25.D26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
desktop pc speicher
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - ungepuffert - non-ECC - für Veriton 3300, 3316, 7200, 7200D-N1500, 7200D-N1600, 7200D-N1700, 7216, 7220
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Veriton 3300D, 3316D, 7200D, 7200D-N1500A, 7200D-N1500B, 7200D-N1600A, 7200D-N1600B, 7200D-N1600W, 7200D-N1700A, 7200D-N1700B, 7200D-N1700W, 7216D, 7220D
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
266 MHz (PC2100)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,07*
€ 265,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.