Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - SDRAM - Modul - 128 MB - DIMM, 168-polig - 100 MHz / PC100 - 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-1090950
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D6503-63001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD RAM
SDRAM
hp sdram
sd ram
Jeden Tag werden Informationen, Gedanken, Bilder und Klänge auf Computern gespeichert. Dann sind höchste Skalierbarkeit und hundertprozentige Verfügbarkeit gefordert. Dazu einfache Verwaltung und optimale Zugriffszeiten. Das sind nicht nur die Grundlagen zum Erfolg Ihres Business, sondern auch die Eigenschaften von denen Ihr IT-Team beim Thema Storage träumt. Mit den Storage Produkten von HPE sind Sie schon ziemlich nah dran an der Erfüllung dieses Traums und haben eine Basis gebildet, auf der Ihr Geschäft wachsen kann.
HP - SDRAM - Modul - 128 MB - DIMM, 168-polig - 100 MHz / PC100 - 3.3 V - ungepuffert - non-ECC - für Brio BA200, BA210, BA400, BA600, BAx; e-Vectra; Kayak XA MT, XM600; Vectra VEi8, VL8, VLi8
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
128 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
16 x 64
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
100 MHz (PC100)
Spannung
3.3 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Brio 8413, 8434, 8511, 8531, 8532, 8533, BA200, BA210, BA400, BA600, BAx ¦ HP e-Vectra ¦ HP Kayak XA, XA MT, XA-s, XM600 ¦ HP Vectra VE8, VE8 BX, VEi7, VEi8, VL8, VL8 BX, VLi8, VLi8 SF
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM, 168-polig
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.