Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - EDO RAM - Modul - 16 MB - SIMM 72-polig - 5 V - Parität


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-1075519
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D6029-63001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EDO-RAM
edo ram
Hewlett Packard bietet eine komplette Auswahl der innovativen Speicheroptionen zu erschwinglichem Preis, die speziell konzipiert wurde, Ihre Computing- und Informationszugrifferfahrung besser zu machen. Mit den Speicherlösungen von Hewlett Packard erhalten Sie die berühmte Qualität und Zuverlässigkeit, die nur durch die sorgfältige Überprüfung erreichbar ist.
HPE - EDO RAM - Modul - 16 MB - SIMM 72-polig - 5 V - Parität
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 MB
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SIMM 72-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
EDO RAM
Formfaktor
SIMM 72-polig
Datenintegritätsprüfung
Parität
Zugriffszeit
60 ns
Modulkonfiguration
4 x 36
Spannung
5 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.