Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Rack Kabelführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-7112000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7112000
EAN/GTIN:
     4028177124929
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Rittal ist ein berühmter Lieferant der hochwertigen Zubehöre für die weltbekannten Gesellschaften in den Industrie-, Elektronik-, Telekommunikation- und Datenverarbeitungsbereichen. Unterhalten von den modernen Technologien und Automation, produziert Rittal eine große Anzahl von den verschiedenen Gehäusen und Zubehören, um den besten Schutz und die Montierfähigkeit zu versorgen. Rittal bietet mehr als 6.000 verschiedene Produkte und ergänzt jedes Jahr viele neue Produkte.
Rittal - Rack Kabelführung - 48.3 cm (19") (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
4 cm
Gewicht
0.4 kg
Produkttyp
Rack Kabelführung
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,291*
€ 5,541*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,426*
€ 5,696*
4 Tage
10
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,447*
€ 5,727*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,549*
€ 5,839*
3 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,541*
€ 6,59379
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,331*
€ 6,34389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,101*
€ 6,07019
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,291*
€ 5,10629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7111000
ab € 45,56*
Ähnlich
Rittal
7111900
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.