Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I226A35 Herst.-Nr.: 7111000 EAN/GTIN: 4028177124905 |
| |
|
| | |
| Rittal ist ein berühmter Lieferant der hochwertigen Zubehöre für die weltbekannten Gesellschaften in den Industrie-, Elektronik-, Telekommunikation- und Datenverarbeitungsbereichen. Unterhalten von den modernen Technologien und Automation, produziert Rittal eine große Anzahl von den verschiedenen Gehäusen und Zubehören, um den besten Schutz und die Montierfähigkeit zu versorgen. Rittal bietet mehr als 6.000 verschiedene Produkte und ergänzt jedes Jahr viele neue Produkte. Rittal - Rack Kabelführung - 48.3 cm (19") (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12 cm | | Tiefe | 6 cm | | Gewicht | 0.6 kg | | Produkttyp | Rack Kabelführung | | Produktmaterial | Stahl | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Verpackung | Retail | | Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, Schaltschrank, 19 zoll kabelbügel rittal, 19 zoll kabelbügel |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 45,00* | € 57,40* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 45,34* | € 57,98* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 46,31* | € 59,19* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 46,80* | € 59,42* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 47,84* | € 61,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|