Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent Systemschrankständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1067487
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     22001
EAN/GTIN:
     8014437010145
Suchbegriffe:
CPU-Stand
CPU-Ständer
CPU-Wagen
CPU Halter
Exponent - Systemschrankständer - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
36.9 cm
Höhe
21.9 cm
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Systemschrankständer
Produktmaterial
Kunststoff
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exponentworld
22007
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.