Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack - Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1064104
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8123BLK
EAN/GTIN:
     0731304107866
Suchbegriffe:
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Geräteboden
Rack Zubehör
Schiebefach zur Montage von Tower-Einheiten, Monitoren und anderen Geräten in die Rack-Umgebung.
APC - Rack - Regal - Schwarz - 1U - für NetShelter SX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.4 cm
Tiefe
72.1 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
13.2 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack - Regal
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verschiebbar
Gewichtsbeschränkung
45.4 kg
Kennzeichnung
EIA-310-D
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 324,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,52*
€ 386,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,76*
€ 384,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,81*
€ 371,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,21*
€ 365,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.