Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1020997
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     90.30628.066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Acer Computer ist durch die Spitzenqualität bekannt und produziert eine große Auswahl von den verschiedenen Zubehören für die eigenen Computersysteme. Diese Notebooktasche ist für die ganze TravelMate Reihe geeignet.
Acer - Tragetasche - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.7 cm
Tiefe
34.3 cm
Höhe
20.3 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Tragetasche
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.