Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - SDRAM - Modul - 128 MB - SO DIMM 144-PIN - 66 MHz - 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1016655
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     91.42C23.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD RAM
SDRAM
SDRAM Laptopspeicher
SDRAM Notebookspeicher
Acer ist der weltbekannteste Hersteller der verschiedenen Speicherlösungen. Speicher ist der wesentliche Bestandteil jedes Computers. Bei Speicherausbau erweitern Sie die Möglichkeiten für die Bedienung der kritischen Anwendungen Ihres Systems. Ihre Arbeit wird produktiver und schneller damit.
Acer - SDRAM - Modul - 128 MB - SO DIMM 144-PIN - 66 MHz - 3.3 V - ungepuffert - non-ECC - für TravelMate 310, 330, 506DX, 506T, 507T, 513DX, 513T, 514T, 514TXV, 720TX, 722iTX, 723TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
128 MB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 144-PIN
Geschwindigkeit
66 MHz
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Modulkonfiguration
16 x 64
Spannung
3.3 V
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer TravelMate 310, 330, 506DX, 506T, 507T, 513DX, 513T, 514T, 514TXV, 720TX, 722iTX, 723TX
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 144-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: SDRAM S0DIMM, SDRAM SODIMM, sd ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.