Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Notepac Plus Clamshell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1002730
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     CNP1
EAN/GTIN:
     5054629072202
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Targus Notepac Plus wurde speziell für Notebooks inklusive Zubehör entwickelt. Es besitzt ein voll gepolstertes Computerfach, die beliebte Zip-Down-Workstation mit Diskettenfächern und ein Ziehharmonika-Aktenfach sowie ein gefüttertes Außenfach für Zubehör und andere wichtige Dinge. Das macht es zu einem flexiblen multifunktionellen Etui, das für seinen Preis eine Menge zu bieten hat.
Targus Notepac Plus Clamshell - Notebook-Tasche - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
1.3 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
Gummifüße, Stoßdämpfung, gepolstertes Notebook-Fach
Tragegurt
Tragegriff, abnehmbarer gepolsterter Schulterriemen, Gepäckgurt
Zusätzliche Fächer
Dokumente, hinter Einschubtasche, persönliche Gegenstände
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Reißverschluss
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38.7 cm x 26.5 cm x 2.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Weitere Suchbegriffe: targus laptoptasche, laptop-tasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.