Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - verzinkt
Produktbild zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - verzinkt
Symbol zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - verzinkt
Symbol zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - verzinkt
Symbol zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - verzinkt
Symbol zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - verzinkt
Symbol zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - verzinkt
Symbol zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - verzinkt
Declaration of Performance
Symbol zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - verzinkt
LOGO zu CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104461532
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98110RAST
EAN/GTIN:
     4250438905941
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m8x110
ankerstange m8
ankerstange gvz
CELO Ankerstange für Injektionsmörtel RESI AST M 8x110 - verzinkt

Ankerstange RESI AST - Ankerstange für ResiFIX.
Die Ankerstange RESI AST ist ein in Kombination mit Injektionsmörtel ResiFIX zugelassenes Produkt, aus Stahl 5.8. Die Ankerstange verfügt über ein metrisches Gewinde inklusive Sechskantmutter und Beilagscheibe. Die ETA-Bewertung bei Verwendung mit Injektionsmörtel ResiFIX garantiert höchste Sicherheit für Schwerlastmontagen in gerissenem und ungerissenem Beton, in Vollziegel und Lochstein. Außerdem entspricht die Ankerstange der Feuerwiderstandklasse F120 und ist für die Verankerung unter seismischen Einwirkungen zugelassen (C1). Für Ihre Anwendung in Lochstein empfehlen wir die zugelassene Kunststoffsiebhülse SH, denn das System (Verbundmörtel, Siebhülse und Ankerstange) gilt nur bei Verwendung zugelassener Komponenten als zugelassen.

Produktvorteile:
  • Ankerstange zugelassen in Kombination mit Injektionsmörtel ResiFIX
  • mit Mutter und Unterlegscheibe
  • verwendbar unter seismischen Einwirkungen
  • Feuerwiderstandsklasse F120
  • ETA-zugelassenes Produkt für Ihre Sicherheit


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Type:
RESI AST
Bohr ø:
8 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
8 mm
Marke:
Celo
Festigkeitsklasse:
5.8
L:
110 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
40
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6128*
€ 0,8828*
3 Tage
47
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,57*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8828*
€ 1,05053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8228*
€ 0,97913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7928*
€ 0,94343
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7628*
€ 0,90773
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6128*
€ 0,72923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,828* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
567792
ab € 20,49*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0082500800100
ab € 3,53*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,30*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VCSF
ab € 13,5225*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VSF
ab € 15,35*
Zubehör
Krenhof
851S12
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.