Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsdübel IPL 60


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_IPL60.jpg
P_IPL60.jpg
Td_IPL.jpg
T_IPL_de.jpg
M_IPL60_1.jpg
M_IPL60_2.jpg
M_IPL60_3.jpg
M_IPL60_4.jpg
A_IPL_1.jpg
A_IPL_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-960IPL
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     960IPL
EAN/GTIN:
     4250438906580
Datenblatt
Suchbegriffe:
Isolierplattendübel
isolierplattendübel
Mit dem CELO Isolationsdübel IPL ist eine wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff möglich. Er ist deshalb eine perfekte Lösung für die Befestigung in Wärmedämm-Verbundsystemen. Der IPL 60 ist ideal für leichte Befestigungen wie kleine Lampen, Bewegungsmelder als auch Randabschlussleisten geeignet. Der IPL besteht aus alterungs- und witterungsbeständigem Nylon und bohrt auch ohne Vorbohren zuverlässig durch harten WDVS-Putz (bis 7mm). Zum IPL 60 gibt es als Zubehör den praktischen Duo-Bit: mit Ihm ist kein Bitwechsel bei der Montage nötig. Dadurch kann Zeit und Geld gespart werden. Den IPL gibt es in zwei Größen: IPL 60 und IPL 95. Der größere IPL 95 eignet sich ideal für größere Lampen und Briefkästen etc.
Weitere Informationen:
Typ:
IPL60
Dübellänge [mm]:
58 mm
Antrieb:
TX 40
Einschraubtiefe [mm]:
30-50 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
4,5-5,0 mm
Material:
Nylon
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) | Polystyrolplatten | Hartschaumplatten | Holzfaserdämmplatten (Vorbohren: 8mm bei IPL60, 13mm bei IPL | Heraklithplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Isolierdübel, Putzdübel, Isolierduebel, WDVS, WärmedämmVerbundsysstem, IPL, IPLDS, Wärmebrücke, Spezialdübel, Schneckendübel, Dämmstoffdübel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,5473*
€ 0,7173*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4663*
€ 0,7375*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,4897*
€ 0,7397*
2 Tage
675
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49*
€ 0,74*
Lager 9YQ7S
13
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 15,84*
Menge:  Box  
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,84*
€ 18,85
pro Box
ab 50 Boxen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Box
ab 100 Boxen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Box
ab 500 Boxen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,4564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7DPZ2TX40
ab € 4,88*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7DTX20TX40
ab € 4,89*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7DTX25TX40
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.