Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Isolationsdübel IPL 60, Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Isolationsdübel IPL 60, Box
CELO Isolationsdübel IPL 60, Box
CELO Isolationsdübel IPL 60, Box
CELO Isolationsdübel IPL 60, Box
CELO Isolationsdübel IPL 60, Box
CELO Isolationsdübel IPL 60, Box
CELO Isolationsdübel IPL 60, Box
Artikel-Nr.:
     5417F-p877536
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     960IPL
EAN/GTIN:
     4250438906580
Suchbegriffe:
Isolierplattendübel
isolierplattendübel
Mit dem CELO Isolationsdübel IPL ist eine wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff möglich. Er ist deshalb eine perfekte Lösung für die Befestigung in Wärmedämm-Verbundsystemen, Hartschaumplatten, Polystyrolplatten und viele weitere Untergründe. Der IPL besteht aus alterungs- und witterungsbeständigem Nylon, ist temperaturbeständig von -40 bis +80 °C und bohrt dank seiner scharfen Schneidspitze zuverlässig durch harten WDVS-Putz (bis 7mm) - ohne Vorbohren.

Der IPL 60 mit Kopf-Ø 25 mm ist ideal für leichte Befestigungen wie kleine Lampen, Bewegungsmelder als auch Randabschlussleisten geeignet, die mit einer Spanplattenschraube Ø 4,5- 5,0 mm am Dübel befestigt werden. Erleichtern Sie sich die Montage des IPL 60 mit dem praktischen Duo-Bit: bei der Montage ist kein Bitwechsel nötig und der Duo-Bit ist in drei Varianten erhältlich (TX20/TX40, TX25/TX40 und PZ2/TX40). Dadurch kann Zeit und Geld gespart werden.

Der größere IPL 95 mit Kopf-Ø 32 mm eignet sich ideal für größere Lampen und Briefkästen, ist aber auch für die Befestigung von Regenfallrohren geeignet. Eine metrische Schraube M8 x 30 ist als Setzwerkzeug für den SW13-Antrieb des Dübels inklusive.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb Schraube:
Innenstern TX 40
Außendurchmesser:
25 mm
Dübellänge:
58 mm
Verpackungsart:
Box
Typ:
IPL60
Schraubenlänge:
30+Anbauteil mm
Schraubendurchmesser:
4,5-5,0 mm
Antrieb:
TX 40
Weitere Suchbegriffe: IPL, MEA, Dübeltechnik, Isolationsdübel, apolo
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,5473*
€ 0,7173*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,4897*
€ 0,7397*
1 Tag
675
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49*
€ 0,74*
Lager 5417
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4705*
€ 0,7419*
1 Tag
1875
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,497*
€ 0,757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7419*
€ 0,88286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6719*
€ 0,79956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6419*
€ 0,76386
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6205*
€ 0,7384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5605*
€ 0,667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5305*
€ 0,6313
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4705*
€ 0,5599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,5475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7DPZ2TX40
ab € 4,88*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7DTX20TX40
ab € 4,89*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7DTX25TX40
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.