Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centrifuge 5702 G, 230V/50-60Hz inkl. Rotor A-4-38 und 13/16mm Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1427821
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5702000515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutentnahmeröhrchen
Blutentnahmeset
Blutentnahmesysteme
Drehknopf
Centrifuge 5702, Drehknöpfe, nicht gekühlt, mit Rotor A-4-38 einschließlich Adaptern für Rundbodengefäße 4 – 10 mL und Adaptern für Rundbodengefäße 2,6 – 7 mL, 2 Sets mit 2 Adaptern, 230 V/50 – 60 Hz (EU)
- Max. Geschwindigkeit: 3,000 × g (4.400 rpm)
- Sehr kompakte Stellfläche – passt auf jeden Labortisch
- Sehr leiser Betrieb für eine bessere Arbeitsumgebung
- Niedrige Zugriffshöhe für einfaches Be- und Entladen der Proben
- SOFT-Bremsfunktion für langsames Anlaufen und Bremsen. Optimiert für Zellseparation durch Gradientenzentrifugation
- „At set RPM“-Funktion startet den Timer, wenn die gewählte Geschwindigkeit erreicht ist; für reproduzierbare Zentrifugationsläufe
- Tastensperre verhindert unabsichtliches Verstellen
- Edelstahl-Rotorkammer ist rostfrei und einfach zu reinigen
- Elektronische Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
Weitere Suchbegriffe: Drehknöpfe, drehknopf edelstahl, drehknopf, 5208586, 5702000515
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.845,54*
€ 3.029,70*
Frei Haus
ab € 3.880,85*
€ 4.069,74*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.029,70*
€ 3.605,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.998,10*
€ 3.567,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.903,32*
€ 3.454,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.871,72*
€ 3.417,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.845,54*
€ 3.386,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.845,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.