Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Reinigung, Sterilisation und Aufbewahrung von medizinischen Instrumenten
>
Desinfektor
>
Artikel
SlimLine Laborspüler PLW 7111
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9WV87-1419986
Hersteller:
Miele
Herst.-Nr.:
11870950
EAN/GTIN:
4002516464365
Suchbegriffe:
Desinfektionsautomat
Desinfektor
Laborgeschirrspülmaschine
Laborspülmaschine
SlimLine Laborspüler PLW 7111 Typ S-1012: Ablaufpumpe, Kondensator, Enthärtung. Charge: 192 Enghalsgläser oder 196 Pipetten 241 l Nutzvolumen Anzahl Spülebenen: 3 Elektroanschluss: 3N AC 400V 50HZ Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1.965 Außenmaß, Nettobreite in mm: 650 Außenmaß, Nettotiefe in mm: 702 Nettogewicht in kg: 251
... >
Arbeitsschutz, Sicherheit & Reinigung
>
Reinigen & Desinfizieren
>
Reinigungs- & Desinfektionsautomaten
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungs- und Desinfektionsautomat
,
Thermodesinfektor
,
desinfektionsautomat miele
,
desinfektionsautomat
,
11870950
,
5207636
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 20.968,87*
€ 21.404,27*
Lager 340
Frei Haus
ab € 26.050,73*
€ 26.452,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.404,27*
€ 25.471,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.271,48*
€ 25.313,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.984,35*
€ 24.971,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.968,87*
€ 24.952,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9WV87
Versand:
Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.