Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transferpette® -12 electronic, 5 - 100 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1410094
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     705463
EAN/GTIN:
     4033378422651
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
Elektronische Mehrkanalpipette
Die Kolbenhubpipette Transferpette® electronic verbindet die weltweit bewährten Eigenschaften der mechanischen Pipetten von BRAND mit den Vorzügen elektronischer Geräte.
 
Merkmale:
Abschraubbarer, komplett autoklavierbarer (121 °C) Pipettenschaft.
Fünf Funktionen: Pipettieren, reverses Pipettieren, Mischen, Dispensieren und Gelelektrophorese-Modus.
Easy Calibration Funktion zur schnellen Justierung der Geräte ohne Werkzeug.
CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG.
 
Einsatzgrenzen:
Das Gerät dient zum Pipettieren von Proben unter Beachtung folgender Grenzen:
Einsatztemperatur von +15 °C bis +40 °C (von 59 °F bis 104 °F) (von Gerät und Reagenz – andere Temperaturen auf Anfrage)
Dampfdruck bis 500 mbar
Viskosität: 260 mPa s
Weitere Suchbegriffe: Mehrkanalpipette elektronisch, mehrkanalpipette brand, 12 kanal pipette, mehrkanalpipette 12x, 5206253, 705463, transferpette, transferpetten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 837,08*
€ 964,80*
Frei Haus
ab € 886,35*
€ 1.015,47*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,80*
€ 1.148,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,56*
€ 1.145,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,70*
€ 1.114,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,77*
€ 1.075,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,08*
€ 996,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 837,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.