Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkreiselpumpe, 15 W, mit Schlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1369652
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5766-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Magnetkreiselpumpe 15 Watt, Motor 230 V, Materialien PP (glasfaserverstärkt), Edelstahl (Welle), Rulon (Lager), FKM (Dichtung). Die Magnetkreiselpumpen sind geeignet zum Fördern von Säuren, Laugen, alkalischen und galvanischen Bädern, Fotochemikalien sowie radioaktiven, sterilen und hochkorrosiven Flüssigkeiten. Durch den Antrieb über berührungslose Magnetkraftübertragung sind keine dynamischen Wellenabdichtungen erforderlich, somit ist das Pumpengehäuse hermetisch abgedichtet und lässt keine Leckagen zu.

- Fördermenge 1 bis 12 l/min, Förderhöhe bis 2 m
- Ohne Gewinde, Schlauchtülle 14 mm
- Dichtungslos
- Umgebungstemperatur max. 45 °C
- Betriebstemperatur max. 60 °C
- Viskosität max. 20 mPas
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, bürkle schlauchtülle, kreiselpumpen, 5191171, 57660001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 472,48*
€ 558,79*
Frei Haus
ab € 545,74*
€ 645,54*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,79*
€ 664,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,83*
€ 661,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,10*
€ 632,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,47*
€ 608,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,48*
€ 562,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 472,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.