Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultracool UC 8 Umlaufkühler, 400 V, 3/PE, 50 Hz & 460 V, 3/PE, 60 Hz, Hocheffizi


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9WV87-1340606
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L003322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Durchlaufkühler
LAUDA Ultracool UC 8 Umlaufkühler
400 V, 3/PE, 50 Hz & 460 V, 3/PE, 60 Hz

Leistungsmerkmale:
Hocheffizienter Industrieumlaufkühler
LCD-Fernbedienung mit 5 m Kabel
Bedienung über Webserver möglich
Elektronische 2-Punkt Temperaturregelung
Schutzklasse IP 54 (für Außenaufstellung)
Industrielle Blockpumpe mit hohem Druck und hoher Förderleistung
Integrierter Wasserfilter
Integrierte Ethernet-Schnittstelle
Wassereintritt- und austrittsanschlüsse aus Edelstahl
Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol)
Erfüllung der Energieeffizienz-Vorgaben der ÖkoDesign Richtlinie 2009/125/EC
Verflüssigerkühlung Luft

Enthaltene Optionen:
Luftfilter für Verflüssiger (CFM)
Edelstahlgehäuse

Technische Daten:
Arbeitstemperaturbereich: -10 ... 35 °C
Umgebungstemperaturbereich: -15 ... 50 °C
Temperaturkonstanz: 0,5 ± K
Füllvolumen max.: 35 L
Pumpe Druck max.: 4,2 bar (50 Hz), 6,6 bar (60 Hz)
Pumpe Druck nominal: 4,0 bar (50 Hz), 6,4 bar (60 Hz)
Pumpe Förderstrom max. (Druck): 130 L/min (50 Hz), 167 L/min (60 Hz)
Pumpe Förderstrom nominal: 26,6 L/min
In / Outlet Anschlussgewinde (innen): Rp 1
Abmessungen (BxTxH): 720 x 910 x 1280 mm
Gewicht: 150 kg
Leistungsaufnahme max.: 3,4 kW
Schalldruckpegel: 61 dB(A)
Kältemittel Stufe 1: R-410A (GWP 2088), 1,300 kg, 2,7 t CO2-eq
SEPR: 6,44
Netzversorgung: 400 V, 3/PE, 50 Hz & 460 V, 3/PE, 60 Hz
Netzstecker: ---

Kälteleistung:
25 °C, 13,3 kW (50 Hz), 13,3 kW (60 Hz)
20 °C, 13,3 kW (50 Hz), 13,3 kW (60 Hz)
15 °C, 12 kW (50 Hz), 12 kW (60 Hz)
10 °C, 10,2 kW (50 Hz), 10,2 kW (60 Hz)
5 °C, 8,5 kW (50 Hz), 8,5 kW (60 Hz)
0 °C, 7 kW (50 Hz), 7 kW (60 Hz)
-5 °C, 5,4 kW (50 Hz), 5,4 kW (60 Hz)
-10 °C, 4,4 kW (50 Hz), 4,4 kW (60 Hz)
Weitere Suchbegriffe: Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, chiller, 5579792, l003322, verflüssiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.643,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.822,16*
€ 15.258,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.786,48*
€ 15.215,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.679,45*
€ 15.088,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.643,77*
€ 15.046,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.