Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultracool UC 24, Umlaufkühler 400 V, 3/PE, 50 Hz, Hocheffizienter Industrieumlau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9WV87-1340542
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L002947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Durchlaufkühler
LAUDA Ultracool UC 24
Umlaufkühler 400 V, 3/PE, 50 Hz

Leistungsmerkmale:
Hocheffizienter Industrieumlaufkühler
LCD-Fernbedienung mit 5 m Kabel
Bedienung über Webserver möglich
Elektronische 2-Punkt Temperaturregelung
Schutzklasse IP 54 (für Außenaufstellung)
Industrielle Blockpumpe mit hohem Druck und hoher Förderleistung
Integrierter Wasserfilter
Integrierte Ethernet-Schnittstelle
Wassereintritt- und austrittsanschlüsse aus Edelstahl
Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol)
Erfüllung der Energieeffizienz-Vorgaben der ÖkoDesign Richtlinie 2009/125/EC
Verflüssigerkühlung Luft

Enthaltene Optionen:
Verstärkte Pumpe in Edelstahl (5bar)

Technische Daten:
Arbeitstemperaturbereich: -10 ... 35 °C
Umgebungstemperaturbereich: -15 ... 50 °C
Temperaturkonstanz: 0,5 ± K
Füllvolumen max.: 35 L
Pumpe Druck max.: 5,8 bar
Pumpe Druck nominal: 4,9 bar
Pumpe Förderstrom max. (Druck): 200 L/min
Pumpe Förderstrom nominal: 84,1 L/min
In / Outlet Anschlussgewinde (innen): Rp 1
Abmessungen (BxTxH): 720 x 910 x 1250 mm
Gewicht: 180 kg
Leistungsaufnahme max.: 9,5 kW
Schalldruckpegel: 64,7 dB(A)
Kältemittel Stufe 1: R-410A (GWP 2088), 2,200 kg, 4,6 t CO2-eq
SEPR: 5,63
Netzversorgung: 400 V, 3/PE, 50 Hz
Netzstecker: ---

Kälteleistung:
25 °C, 34 kW
20 °C, 30,9 kW
15 °C, 28,1 kW
10 °C, 24,3 kW
5 °C, 20,8 kW
0 °C, 17,3 kW
-5 °C, 14,5 kW
-10 °C, 12 kW
Weitere Suchbegriffe: Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, chiller, 5579726, l002947
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.116,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.576,24*
€ 19.725,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.452,38*
€ 19.578,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.182,73*
€ 19.257,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.116,42*
€ 19.178,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.