Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultracool UC 14 Umlaufkühler, 400 V, 3/PE, 50 Hz & 460 V, 3/PE, 60 Hz, Hocheffiz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9WV87-1340533
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L002854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Durchlaufkühler
LAUDA Ultracool UC 14 Umlaufkühler
400 V, 3/PE, 50 Hz & 460 V, 3/PE, 60 Hz

Leistungsmerkmale:
Hocheffizienter Industrieumlaufkühler
LCD-Fernbedienung mit 5 m Kabel
Bedienung über Webserver möglich
Elektronische 2-Punkt Temperaturregelung
Schutzklasse IP 54 (für Außenaufstellung)
Industrielle Blockpumpe mit hohem Druck und hoher Förderleistung
Integrierter Wasserfilter
Integrierte Ethernet-Schnittstelle
Wassereintritt- und austrittsanschlüsse aus Edelstahl
Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol)
Erfüllung der Energieeffizienz-Vorgaben der ÖkoDesign Richtlinie 2009/125/EC
Verflüssigerkühlung Luft

Technische Daten:
Arbeitstemperaturbereich: -10 ... 35 °C
Umgebungstemperaturbereich: -15 ... 50 °C
Temperaturkonstanz: 0,5 ± K
Füllvolumen max.: 35 L
Pumpe Druck max.: 4,2 bar (50 Hz), 6,6 bar (60 Hz)
Pumpe Druck nominal: 3,7 bar (50 Hz), 6,1 bar (60 Hz)
Pumpe Förderstrom max. (Druck): 130 L/min (50 Hz), 167 L/min (60 Hz)
Pumpe Förderstrom nominal: 43,8 L/min
In / Outlet Anschlussgewinde (innen): Rp 1
Abmessungen (BxTxH): 720 x 910 x 1250 mm
Gewicht: 175 kg
Leistungsaufnahme max.: 5,1 kW
Schalldruckpegel: 64,7 dB(A)
Kältemittel Stufe 1: R-410A (GWP 2088), 2,000 kg, 4,2 t CO2-eq
SEPR: 6,41
Netzversorgung: 400 V, 3/PE, 50 Hz & 460 V, 3/PE, 60 Hz
Netzstecker: ---

Kälteleistung:
25 °C, 22,4 kW (50 Hz), 22,4 kW (60 Hz)
20 °C, 20,3 kW (50 Hz), 20,3 kW (60 Hz)
15 °C, 18,4 kW (50 Hz), 18,4 kW (60 Hz)
10 °C, 15,8 kW (50 Hz), 15,8 kW (60 Hz)
5 °C, 13,4 kW (50 Hz), 13,4 kW (60 Hz)
0 °C, 11,1 kW (50 Hz), 11,1 kW (60 Hz)
-5 °C, 9,3 kW (50 Hz), 9,3 kW (60 Hz)
-10 °C, 7,6 kW (50 Hz), 7,6 kW (60 Hz)
Weitere Suchbegriffe: Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, chiller, 5579715, l002854
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.630,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.059,37*
€ 14.350,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.954,14*
€ 14.225,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.712,32*
€ 13.937,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.630,99*
€ 13.840,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.