Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proline Kryomat RP 4090 CW, Kältethermostat 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, Bad-/Umwälzthe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1340476
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L001667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
kälte-umwälzthermostat
LAUDA Proline Kryomat RP 4090 CW
Kältethermostat 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

Leistungsmerkmale:
Bad-/Umwälzthermostat mit modernster Microprozessortechnik, umfangreichen Programmier- , Infofunktionen und integriertem Kühlsystem
Hochauflösender hinterleuchteter, grafischer LCD Bildschirm mit individuell wählbaren Darstellungsfunktionen
Zusätzliche grüne LED Anzeige für Temperatur
Eingabemöglichkeiten wahlweise über Cursortasten und numerische Softkeys. Zusätzliche Tmax Taste für Übertemperatur
Abnehmbare Bedienkonsole zur Fernbedienung
EasyUse System zur einfachsten Handhabung und Bedienung des gesamten Gerätes
SelfCheck Assistent für Systemdiagnose
Vollelektronischer stetiger Regler mit PID Verhalten für interne und externe Regelung
PowerAdapt System für optimal angepasste max. Heizleistung ohne Überlastung der Spannungsversorgung
Unterniveau- und Übertemperaturschutz für den Betrieb mit nichtbrennbaren Flüssigkeiten
Serienmäßig integrierte optoentkoppelte RS 232/485 Schnittstelle
Nachrüstbar mit bis zu 2 zusätzlichen Interface Modulen (RS 232/485, Profibus, Analog- oder Kontaktmodule, Ethernet-USB-Modul)
Programmgeber mit 150 Temperatur-/Zeitsegmenten, aufteilbar in 5 Programme
Schaltuhrfunktion zum Einschalten des Thermostaten, Wechsel in den Stand-by Zustand oder Ausführung von Programmen
LAUDA Variopumpe mit 4 wählbaren Leistungsstufen
Applikationsbezogene Einstellung der Badumwälzung
Pumpenanschlüsse hinten und seitlich, integrierter Bypass
Mit Zusatzpumpe für externe Anwendungen (Anschlüsse M 30 x 1,5 A)
SmartCool System für energiesparende digitale Kältesteuerung inkl. Kompressorautomatik
Elektronisch geregelte Badrand- und Badbrückenheizung verhindert Kondensation und Vereisen von Luftfeuchtigkeit bei tiefen Temperaturen
Verflüssigerkühlung Wasser
Betrieb mit nicht-brennbarem Kältemittel (HFC), konform der F-Gas-Verordnung VO (EU) 517/2014

Technische Daten (nach DIN 12876):
Arbeitstemperaturbereich: -90 ... 150 °C
Umgebungstemperaturbereich: 5 ... 40 °C
Temperaturkonstanz: 0,05 ± K
Heizleistung max.: 3,5 kW
Leistungsaufnahme max.: 7 kW
Stromaufnahme: 16 A
Pumpe Förderstrom max. (Druck): 90 L/min
Badvolumen min. / max.: 32,0 / 44,0 L
Badgröße (BxTxH): 350 x 350 x 250 mm
Empfohlene Kühlwassertemperatur: 15 °C
Kühlwasserverbrauch: 11,7 L/min
Maximaldruck Kühlwasser: 10 bar
Abmessungen (BxTxH): 600 x 700 x 1216 mm
Gewicht: 160 kg
Kältemittel Stufe 1: R-452A (GWP 2140), 1,600 kg, 3,4 t CO2-eq
Kältemittel Stufe 2: R-508B (GWP 13400), 0,730 kg, 9,8 t CO2-eq
Netzversorgung: 400 V, 3/N/PE, 50 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit Stecker (IEC 60309, 5-pol, CEE, rot, 16 A)

Kälteleistung:
200 °C (2), Thermoöl, 4 kW
20 °C (2), Ethanol, 3,9 kW
0 °C (2), Ethanol, 3,6 kW
-20 °C (2), Ethanol, 3 kW
-30 °C (2), Ethanol, 2,6 kW
-40 °C (2), Ethanol, 1,9 kW
-50 °C (2), Ethanol, 1,5 kW
-60 °C (2), Ethanol, 1,2 kW
-70 °C (2), Ethanol, 0,7 kW
-80 °C (2), Ethanol, 0,4 kW
-90 °C (2), Ethanol, 0,05 kW

Serienmäßiges Zubehör:
1 Baddeckel
4 Überwurfmuttern, 4 Verschlussstopfen
2 Schlaucholiven 13 mm für Pumpenanschluss
Weitere Suchbegriffe: 5579658, l001667
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36.653,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36.946,27*
€ 43.966,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36.818,65*
€ 43.814,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36.653,41*
€ 43.617,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.