| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1292131 Herst.-Nr.: 299016055 EAN/GTIN: 4032051276314 |
| |
|
| | |
| UN-zertifizierte Versand- und Transportflasche.
– Zertifiziert nach UN-Standards für die Beförderung von Flüssigkeiten, die als gefährliche Güter in UN-Verpackungsgruppe II (mittlere Gefahr) und III (geringe Gefahr) eingestuft sind – Aufgrund der UN-Zulassung werden keine zusätzlichen Umverpackungen benötigt – Geeignet für Flüssigkeiten mit einer relativen Dichte von 2,0 oder weniger – Hergestellt aus korrosionsbeständigem Edelstahl Typ AISI 316L (1.4404), hygienisch und mit Schweißnähten konstruiert – Polierte und gebürstete, langlebige Außenverkleidung – Durch die glatte innere Oberfläche, entspricht IIIc (DIN 17441), mit abgerundeten Innenkanten kann die Flasche leicht gereinigt werden – GL 45 Gewinde mit Ausgießkante, kompatibel mit allen GL 45 Verschlüssen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, UN-Flasche, gl45 schraubkappe, ampullen, gewindeflasche gl 45, 21-3263, 299016055, 5433326, gl-schraubverschlusskappe;schraubkappe gl;schraubv |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | | | | | | € 12,95* | ab € 488,10* | € 554,73* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,19* | € 630,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 633,14* | € 713,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 488,10* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|