Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Badumwälzthermostat CC-K6s, - 25 bis + 200 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1292113
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     2008.0002.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kälte-Badumwälzthermostat CC-K6s Temp.bereich: -25 - 200°C, 2 kW Druckpumpe max.:27 l/min / 0,7 bar Saugpumpe max.:25 l/min / 0,4 bar
Weitere Suchbegriffe: badthermostat, 2008005201, 461-6459, 5433878
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.396,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.716,78*
€ 5.612,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.657,81*
€ 5.542,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.493,64*
€ 5.347,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.417,68*
€ 5.257,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.396,30*
€ 5.231,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.