Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältethermostat SC 150-A25B, 13 bis 20l, -25 bis +150°C, 500W, inkl. SC 150 Ther


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1279416
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     LT153-4251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
kälte-umwälzthermostat
Thermo Scientific
Kältethermostat SC 150- A25B, ARCTIC Serie, 13 bis 20l, -25 bis +150°C, 500W, inkl. SC 150 Thermostat

Geeignet für eine Reihe von Anwendungen durch unterschiedliche Größen, Tiefen und Öffnungen. Mit Wasserbehälter aus Edelstahl. Kapazitäten von 13 bis 20 l, vertiefte Griffe und Abwasseröffnung vorne am Gerät. Die Belüftung kann an zwei Seiten des Bades geblockt werden (Gerät kann so auch in Ecken plaziert werden) und liefert gleichzeitig volle Kühlleistung ohne Beeinträchtigung der Apparatur. Hohe Kontrolle der Kühlleistung und eingebaute Funktionen zur Einschränkung des Energieverbrauchs. Das Thermostat kann in 90° an allen vier Seiten des Bades betrieben werden.
- 3 Jahre Garantie.
- 230 V / 50 Hz.
- System komplett mit Bad und Thermostat.
Weitere Suchbegriffe: 1534251, 5422959, kälte-umwälzthermostat;kältethermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.232,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.552,89*
€ 5.417,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.495,55*
€ 5.349,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.334,58*
€ 5.158,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.259,40*
€ 5.068,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.232,93*
€ 5.037,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.