| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1215606 Herst.-Nr.: 6565-0001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verwandelbarer Tragekorb aus gewelltem Plastik. Das patentierte Design macht den Transport von Flaschen und anderen Laborartikel leichter und sicherer. NALGENE® 4-in-1 EZ Tote ist faltbar und umwandelbar, beständig und von geringem Gewicht. Die Zusammenbauanleitung ist auf jedem Tragekorb aufgedruckt. Vorgefertigte Unterteilungen liegen bei und können für unterschiedliche Grössen umgesteckt werden. Einsatzbereich ist in Temperaturen vom Kühlschrank bis zu Raumtemperatur. Nicht autoklavierbar. - Zum Transport von 8 x 500 ml, 6 x 1 l oder 2 x 4 l Flaschen. - Belastbar bis zu 13 kg. - Leichter Zusammenbau und flache Aufbewahrung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportkorb, Wäsche-Box, Wäsche-Korb, Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, flaschenträger 500 ml, transport korb, 5301567, 65650001, 7402270, nalg6565-0001, tragekorb;transport-korb;transportkorb;wäsche-box; |
| | |
| |