| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1188908 Herst.-Nr.: 1113951 EAN/GTIN: 4032051250031 |
| |
|
| | |
| DURAN® Weithalsglasflaschen Duran GLS 80, klar, 20000 ml - Optimales Befüllen und Entnehmen durch große, breite Öffnung. - Charakteristisch ist das speziell entwickelte Gewinde. Der zugehörige Schnellverschluss ermöglicht ein einfaches und schnelles Öffnen und Schließen der Flasche. - Universell einsetzbar: im Labor, in der Industrie, wo entnommen, bemustert, abgefüllt, aufbewahrt, versendet, gelagert, transportiert, Proben vor Ort genommen sowie Produkte heiß abgefüllt werden. - Mechanische Belastbarkeit. - Sicheres Standverhalten. - Beschriftung: Das weiße Schriftfeld ermöglicht die Kennzeichnung des Inhalts. - Transparenz: Inhalt und Volumen sind optisch schnell zu überprüfen. - Graduierung: Die leicht ablesbare Teilung verbessert die Handhabung. - Mit Retrace Code (Chargenzertifikat via Internet). - Inertheit und chemische Resistenz. - Sterilisierbarkeit: Ausgezeichnete thermische Eigenschaften ermöglichen z. B. das Autoklavieren und Trockensterilisieren mit uneingeschränkter Wiederverwendbarkeit. - Chemische Beständigkeit: Wasser- / bzw. hydrolotische Beständigkeit nach DIN-ISO 719, Klasse 1. DURAN® ist somit ein Neutralglas / Glasart 1 nach USP / EP. - Säurebeständigkeit nach DIN 12 116, Klasse 1. - Laugenbeständigkeit nach ISO 695, Klasse 2. - Temperaturbeständigkeit (PP-Verschluss): + 140 °C. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, gewindeflaschen duran, ampullen, 102113951, 1113951, 215-1791, 5284515, ex04.1, weithalsflasche;weithalsgewindeflaschen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | | | | | | € 12,95* | ab € 542,96* | € 621,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 511,93* | € 649,17* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 549,39* | € 696,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 701,91* | € 796,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 542,96* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|