Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydro H 19 V, Abdampfbad 230 V, 50/60 Hz, Abdampfwasserbad für schonende Abdampf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1184007
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L003070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdampfbad
Abdampfwasserbad
Abzugswasserbad
Abzugwasserbad
LAUDA Hydro H 19 V
Abdampfbad 230 V, 50/60 Hz

Leistungsmerkmale:
Abdampfwasserbad für schonende Abdampfarbeiten
Temperatureinstellung über Drehknopf mit Temperaturskala
1-Punkt-Temperaturregler
Wassermangelsicherung
Einstellbarer Niveauregler, Siebboden und Ringsatz serienmäßig
Badkörper, Abdeckrahmen, Siebboden und Heizung aus Edelstahl Rostfrei
Alle Lochdeckel bestehen aus einem mehrteiligen Ringsatz und sind abnehmbar.
Mehrteiliger Ringsatz aus wärmebständigem Kunststoff

Technische Daten:
Arbeitstemperaturbereich: 25 ... 100 °C
Umgebungstemperaturbereich: 10 ... 40 °C
Temperaturkonstanz: 3 ± K
Heizleistung max.: 1,5 kW
Leistungsaufnahme max.: 1,5 kW
Stromaufnahme: 16 A
Badöffnung (Ø): 111 mm
Anzahl der Badöffnungen: 8
Abmessungen (BxTxH): 690 x 300 x 155 mm
Gewicht: 8 kg
Netzversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)
Weitere Suchbegriffe: Abdampfwasserbad Stativstange, Stativstab, Stativstange, abdampfwasserbad stativstange, 5565987, l003070, labor-wasserbad;laborwasserbad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 795,69*
€ 912,81*
Frei Haus
ab € 891,65*
€ 1.138,76*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,81*
€ 1.086,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,37*
€ 1.084,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,09*
€ 1.062,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,25*
€ 1.026,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,69*
€ 946,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 795,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.