Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microcool MC 350, Umlaufkühler 220 V, 60 Hz + 230 V, 50 Hz, Umlaufkühler, Arbeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1183981
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L001047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Durchlaufkühler
LAUDA Microcool MC 350
Umlaufkühler 220 V, 60 Hz + 230 V, 50 Hz

Leistungsmerkmale:
Umlaufkühler
1-zeiliges LED-Display für Anzeige von Ist- oder Sollwert
Benutzerfreundliche Menüführung und einfachste 3-Tastenbedienung
Vollelektronischer stetiger Regler
Wicklungstemperaturüberwachung der Pumpe, beleuchtete Füllstandsanzeige und Unterniveaualarm
Blockpumpe mit Magnetkopplung
RS 232-Schnittstelle
Auto-Start-Timer und Auto-Shut-Down Funktion
Einfüllöffnung oben, Entleerungsanschluss an der Rückseite
Kälteleistungsanpassung über Magnetventilsteuerung inklusive Kompressorautomatik
Verflüssigerkühlung Luft
Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol)

Technische Daten (nach DIN 12876):
Arbeitstemperaturbereich: -10 ... 40 °C
Umgebungstemperaturbereich: 5 ... 40 °C
Temperaturkonstanz: 0,5 ± K
Pumpe Förderstrom max. (Druck): 16 L/min
Füllvolumen min.: 4 L
Füllvolumen max.: 7 L
Abmessungen (BxTxH): 240 x 400 x 500 mm
Gewicht: 34 kg
Schalldruckpegel: 60 dB(A)
Nettogewicht: 34 kg
Leistungsaufnahme max.: 0,5 kW
Stromaufnahme: 3 A
Kältemittel Stufe 1: R-134a (GWP 1430), 0,095 kg, 0,1 t CO2-eq
Netzversorgung: 220 V, 60 Hz / 230 V, 50 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)

Kälteleistung:
20 °C, Ethanol, 0,35 kW
10 °C, Ethanol, 0,27 kW
0 °C, Ethanol, 0,2 kW
-10 °C, Ethanol, 0,12 kW
Weitere Suchbegriffe: Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, chiller, 5436766, chiller;cryostat;cryothermostat;durchlaufkühler;kr, l001047
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.604,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.604,08* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.908,51*
€ 3.461,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.868,48*
€ 3.413,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.740,74*
€ 3.261,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.671,65*
€ 3.179,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.604,08*
€ 3.098,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.