Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha RA 8, Kältethermostat 220 V, 60 Hz + 230 V, 50 Hz, Bad-/Umwälzthermostat m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1183962
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L000638
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
LAUDA Alpha RA 8
Kältethermostat 220 V, 60 Hz + 230 V, 50 Hz

Leistungsmerkmale:
Bad-/Umwälzthermostat mit einfachster Handhabung und integriertem Kühlsystem
1-zeiliges LED-Display für Anzeige von Ist- oder Sollwert
Benutzerfreundliche Menüführung und einfachste 3-Tastenbedienung
Vollelektronischer stetiger Regler
Unterniveau- und Übertemperaturschutz für den Betrieb mit nichtbrennbaren Flüssigkeiten
Alarmmeldung akustisch und visuell
Umwälzpumpe mit Durchflussreduzierung
Badgefäß aus Edelstahl
Kühlung erfolgt durch intelligente Energiesparautomatik (Kompressorautomatik)
Verflüssigerkühlung Luft
Entleerungsanschluss an der Rückseite
Betrieb mit nicht-brennbarem Kältemittel (HFC), konform der F-Gas-Verordnung VO (EU) 517/2014

Technische Daten (nach DIN 12876):
Arbeitstemperaturbereich: -25 ... 100 °C
Umgebungstemperaturbereich: 5 ... 40 °C
Temperaturkonstanz: 0,05 ± K
Heizleistung max.: 1,5 kW
Leistungsaufnahme max.: 1,8 kW
Stromaufnahme: 8 A
Pumpe Förderstrom max. (Druck): 15 L/min
Badvolumen min. / max.: 5,0 / 7,5 L
Badgröße (BxTxH): 165 x 177 x 160 mm
Abmessungen (BxTxH): 235 x 500 x 605 mm
Gewicht: 29 kg
Kältemittel Stufe 1: R-134a (GWP 1430), 0,110 kg, 0,2 t CO2-eq
Netzversorgung: 220 V, 60 Hz / 230 V, 50 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)

Kälteleistung:
20 °C, Ethanol, 0,225 kW
0 °C, Ethanol, 0,16 kW
-20 °C, Ethanol, 0,08 kW

Serienmäßiges Zubehör:
1 Baddeckel
Pumpenanschlussset
Kurzschlussschlauch für Pumpenanschlüsse
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, badthermostat 100°c, umwälzthermostat, 461-0058, 5420710, kälte-umwälzthermostat;kältethermostat, l000638
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.328,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.328,92* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.579,16*
€ 3.069,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.545,79*
€ 3.029,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.436,88*
€ 2.899,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.376,35*
€ 2.827,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.328,92*
€ 2.771,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.