Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO RE 1225 G, Kältethermostat 230 V, 50 Hz, Bad-/Umwälzthermostat mit modernste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1183929
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L001343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
LAUDA ECO RE 1225 G
Kältethermostat 230 V, 50 Hz

Leistungsmerkmale:
Bad-/Umwälzthermostat mit modernster Microprozessortechnik und integriertem Kühlsystem
Farbiges TFT Display für gleichzeitige Anzeige von Ist- und Sollwert sowie grafische Darstellung des Temperaturverlaufs
Benutzerfreundliche Menüführung im Klartext
Bedienung über Cursor- und Softkeytasten. Zusätzliche Tmax Taste für Übertemperatur
Vollelektronischer stetiger Regler mit PID Verhalten
Sicherheitsklasse III für den Betrieb mit brennbaren und nichtbrennbaren Flüssigkeiten. Übertemperaturschutz über Menü einstellbar.
Variopumpe mit sechs einstellbaren Leistungsstufen
Einstellung der Förderstromaufteilung für interne/externe Umwälzung, von außen während des Betriebes bedienbar
USB-Schnittstelle serienmäßig
Aufrüstbar mit einem Schnittstellen-Modul (Analogmodul, Kontaktmodul, RS 232/485 Modul, Profibusmodul, Ethernet-USB-Modul)
Aufrüstbar mit Pt 100/LiBus Modul für Externregelung und Steuerung über Fernbedieneinheit Command
Programmgeber mit 150 Temperatur-/Zeitsegmenten, aufteilbar in 5 Programme
Pumpenanschlüsse mit Metallabgängen, M 16x1 Gewinde serienmäßig
Badgefäß aus Edelstahl mit Entleerungshahn
Verflüssigerkühlung Luft
Betrieb mit natürlichem Kältemittel

Technische Daten (nach DIN 12876):
Arbeitstemperaturbereich: -25 ... 200 °C
Umgebungstemperaturbereich: 5 ... 40 °C
Temperaturkonstanz: 0,02 ± K
Heizleistung max.: 2,6 kW
Leistungsaufnahme max.: 2,9 kW
Stromaufnahme: 13 A
Pumpe Förderstrom max. (Druck): 22 L/min
Badvolumen min. / max.: 9,3 / 12,0 L
Badgröße (BxTxH): 200 x 200 x 200 mm
Abmessungen (BxTxH): 250 x 435 x 624 mm
Gewicht: 31 kg
Netzversorgung: 230 V, 50 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)
Kältemittel Stufe 1: R-290 (GWP 3), 0,033 kg, 0,0 t CO2-eq

Kälteleistung (Pumpenstufe):
20 °C (2), Ethanol, 0,3 kW
0 °C (2), Ethanol, 0,24 kW
-20 °C (2), Ethanol, 0,09 kW
-25 °C (2), Ethanol, 0,04 kW

Serienmäßiges Zubehör:
1 Baddeckel
2 Überwurfmuttern, 2 Verschlussstopfen
2 Schlaucholiven 13 mm für Pumpenanschluss
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat, 5427266, kälte-umwälzthermostat;kältethermostat, l001343, laudlck1949, lck1949
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.350,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.350,85* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.676,71*
€ 5.565,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.615,84*
€ 5.492,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.445,80*
€ 5.290,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.366,81*
€ 5.196,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.350,85*
€ 5.177,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.