| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1114545 Herst.-Nr.: 114545 EAN/GTIN: 4027236032113 |
| |
|
| | |
| Eintarifzähler mit LCD-Display und Rücklaufsperre zur Erfassung des Wirkverbrauchs, Anzeige von Verbrauch, Leistung, Spannung, Strom, Leistungsfaktor und Frequenz wechselnd, aufrastbar auf Hutschiene, einphasig, Genauigkeitsklasse B (1), Frequenzbereich 50Hz, mit LED-Funktionsanzeige, S0-Schnittstelle 1000 Impulse/kWh, Anzeige 000000,0 kWh, Messbereich 0,25-32A, Spannungsbereich 230V, Anschlussquerschnitt 6mm², Temperaturbereich -20°C bis +50°C, Breite 18mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9UZUT | | | | | | € 6,45* | ab € 46,33* | € 60,92* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,90* | € 103,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|