Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Nassklebeband, braun, NP 60:60/2 STR 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-580040
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     580040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Packband
Packklebeband
WIHEDÜ-Kraftpack 60 g/qm, 60mm, mit Stärkeleim, aus nordischem Natron-Kraftpapier, braun, garantiert geruchslos, 200m lang, mit Sinusverstärkung (2 Längs- + Sinus-Verstärkung)
Weitere Informationen:
Länge:
200 m
Beite:
60 mm
Farbe:
braun
Material:
Natron-Kraftpapier
Kleber:
Stärkeleim
Eigenschaft:
geruchslos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 8,18* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
580011
ab € 3,50*
Ähnlich
Willy Heckmann
580012
ab € 3,58*
Ähnlich
Willy Heckmann
580041
ab € 9,52*
Ähnlich
Willy Heckmann
580015
ab € 4,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
580021
ab € 5,62*
Ähnlich
Willy Heckmann
580022
ab € 7,18*
Ähnlich
Willy Heckmann
580049
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.