Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shielding Druckverschlussbeutel, 75 my, 254 x 305 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-441097
Hersteller:
     Ströbel
Herst.-Nr.:
     3295402540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 75 µ
topshield Abschirmbeutel oder ESD-Beutel 254 x 305 mm mit Druckverschluss in 0,075 mm Stärke schützen elektronisch Bauteile (ESDS) zuverlässig vor elektrostatischer Entladung und elektrostatischen Feldern. Der verschlossene Beutel wirkt wie ein faradayscher Käfig, d.h. Spannungsspitzen können nicht durchschlagen. Bestens geeignet für elektronische Bauelemente wie Leiterplatten, hochempfindliche Steuerungen und Platinen aller Art.
Weitere Informationen:
Folienstärke:
75 µm
Länge:
305 mm
Breite:
254 mm
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
recycelbar
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 305 mm, Topshield, Highshield, High Shielding, Abschirmbeutel, ESD-Schutz-Beutel, Entladungsschutz, DIN EN 61340-5-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,43*
€ 68,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,49*
€ 66,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,56*
€ 51,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,58*
€ 44,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,60*
€ 43,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,27*
€ 37,21
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ströbel
3295402031
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.