| |
|
| Artikel-Nr.: 9Q5JF-441096 Herst.-Nr.: 3295402031 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| topshield Abschirmbeutel oder ESD-Beutel 203 x 254 mm mit Druckverschluss in 0,075 mm Stärke schützen elektronisch Bauteile (ESDS) zuverlässig vor elektrostatischer Entladung und elektrostatischen Feldern. Der verschlossene Beutel wirkt wie ein faradayscher Käfig, d.h. Spannungsspitzen können nicht durchschlagen. Bestens geeignet für elektronische Bauelemente wie Leiterplatten, hochempfindliche Steuerungen und Platinen aller Art. Weitere Informationen: | | Folienstärke: | 75 µm | Länge: | 254 mm | Breite: | 203 mm | Farbe: | transparent | Eigenschaft: | recycelbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, Topshield, Highshield, High Shielding, Abschirmbeutel, ESD-Schutz-Beutel, Entladungsschutz, DIN EN 61340-5-3 |
| | |
| |