Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topmatic® Schiebeverschlussbeutel, 70 my, transparent, 265 x 280 + 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-441091
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM031509
EAN/GTIN:
     3660920315096
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
gleitverschlussbeutel 70 µ
TOPMATIC® PP-Schiebeverschlussbeutel unbedruckt, 70my stark, aus hochtransparentem Polypropylen. Kinderleicht zu bedienen mit strapazierfähigem Kunststoff-Schieber, FCKW-frei produziert, Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln, wiederverwendbar, wiederverschließbar und 100% recycelbar.
Weitere Informationen:
Folienstärke:
70 µm
Länge:
280 mm
Breite:
265 mm
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
recycelbar
Weitere Suchbegriffe: gleitverschlussbeutel, gleitverschlussbeutel transparent, Schnellverschlussbeutel, Reißverschlussbeutel, Zipper-Beutel, Zip-Verschlussbeutel, Zippbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,39464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,44*
€ 255,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,76*
€ 213,91
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 149,80*
€ 178,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,16*
€ 170,36
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 114,53*
€ 136,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,69*
€ 132,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,66*
€ 117,41
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexico
ITM031506
ab € 63,85*
Ähnlich
Flexico
ITM031507
ab € 72,38*
Ähnlich
Flexico
ITM031501
ab € 87,34*
Ähnlich
Flexico
ITM031508
ab € 79,10*
Ähnlich
Flexico
ITM031503
ab € 98,80*
Ähnlich
Flexico
ITM031502
ab € 98,45*
Ähnlich
Flexico
ITM031504
ab € 102,27*
Ähnlich
Flexico
ITM031510
ab € 141,22*
Ähnlich
Flexico
ITM031505
ab € 107,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.