Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topmatic® Schiebeverschlussbeutel, 70 my, transparent, 220 x 115 + 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-441088
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM031508
EAN/GTIN:
     3660920315089
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
gleitverschlussbeutel 70 µ
TOPMATIC® PP-Schiebeverschlussbeutel unbedruckt, 70my stark, aus hochtransparentem Polypropylen. Kinderleicht zu bedienen mit strapazierfähigem Kunststoff-Schieber, FCKW-frei produziert, Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln, wiederverwendbar, wiederverschließbar und 100% recycelbar.
Weitere Informationen:
Folienstärke:
70 µm
Länge:
115 mm
Breite:
220 mm
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
recycelbar
Weitere Suchbegriffe: gleitverschlussbeutel, gleitverschlussbeutel transparent, Schnellverschlussbeutel, Reißverschlussbeutel, Zipper-Beutel, Zip-Verschlussbeutel, Zippbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,3164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,18*
€ 207,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,20*
€ 175,17
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 122,67*
€ 145,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,24*
€ 138,33
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 92,99*
€ 110,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,49*
€ 108,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,10*
€ 94,13
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexico
ITM031506
ab € 63,85*
Ähnlich
Flexico
ITM031507
ab € 72,38*
Ähnlich
Flexico
ITM031501
ab € 87,34*
Ähnlich
Flexico
ITM031503
ab € 98,80*
Ähnlich
Flexico
ITM031502
ab € 98,45*
Ähnlich
Flexico
ITM031509
ab € 98,66*
Ähnlich
Flexico
ITM031504
ab € 102,27*
Ähnlich
Flexico
ITM031510
ab € 141,22*
Ähnlich
Flexico
ITM031505
ab € 107,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.