Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux Filamentklebeband transparent, FILA Längs 50mx75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-440023
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     440023
EAN/GTIN:
     4066300440232
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
WIHE-lux-Filament-Klebeband, 060, Holtmelt-Kleber, mit Glasfaser-Längsverstärkung, Hitzebeständigkeit: 70°C, Traglast: 30kg/cm, Dehnung: 9-11%, Klebekraft: 380gr/cm, 50mx75mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
75 mm
Farbe:
transparent
Kleber:
Hotmelt
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filament-klebeband 75mmx50m, filament band, filamentband 50m, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, Glasfaser, Glasfaserband, Glasfaser-Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 4,39* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
440020
ab € 1,80*
Ähnlich
Willy Heckmann
440019
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.