Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux Filamentklebeband transparent, FILA Längs 50mx12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-440017
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     440017
EAN/GTIN:
     4066300060126
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
WIHE-lux-Filament-Klebeband, 060, Holtmelt-Kleber, mit Glasfaser-Längsverstärkung, Hitzebeständigkeit: 70°C, Traglast: 30kg/cm, Dehnung: 9-11%, Klebekraft: 380gr/cm, 50mx12xx
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
12 mm
Farbe:
transparent
Kleber:
Hotmelt
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, paketband klar 50 meter, filament band, filamentband 50m, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, Glasfaser, Glasfaserband, Glasfaser-Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,79* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
440020
ab € 1,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
440019
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.