Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PP Klebeband transparent, 127 A 66mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400127
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400127
EAN/GTIN:
     4066300401271
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
WIHE-lux-PP-Klebeband, 127 A, Kautschukkleber, laut, neutraler Kern, 25my Folienstärke (ca. 44my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
44 µm
Farbe:
transparent
Material:
PP
Kleber:
Kautschukkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,37* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.