Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Stretchfolie, 16µ/300m/450mm, HSTF 1603045


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-380121
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380121
EAN/GTIN:
     4066300381214
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
WIHEDÜ-Stretchfolie für Handstretchgeräte, 2-Zoll-Kern, transparent Stärke: 16my, 300m : 450mm Nettofoliengewicht: 1,99 kg, Rollengewicht: 2,26 kg
Weitere Informationen:
Folienstärke:
16 µm
Länge:
300 m
Breite:
450 mm
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser:
2 Zoll
Rollengewicht:
2,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 450 mm x 300 lfm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Handwickelfolie, Palettenfolie, Packfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 7,28667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 64,60*
€ 76,87
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 62,05*
€ 73,84
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 58,96*
€ 70,16
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 57,15*
€ 68,01
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 54,29*
€ 64,61
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 52,13*
€ 62,03
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 50,02*
€ 59,52
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 43,72*
€ 52,03
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380118
ab € 8,56334*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.104
ab € 14,02*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.122
ab € 18,32*
Ähnlich
Willy Heckmann
380218
ab € 1,26*
Ähnlich
Willy Heckmann
380103
ab € 48,34*
Ähnlich
Willy Heckmann
380204
ab € 51,19*
Ähnlich
Willy Heckmann
380205
ab € 61,90*
Ähnlich
Willy Heckmann
380202
ab € 69,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.