Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Sisalkordel, Langfaser X-Spl, WHS 2/600 280m/kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-270110
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     270110
EAN/GTIN:
     4066300271102
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
WIHEDÜ-Langfaser-Sisalkordel, geschoren, 1 Spule à 1 kg, X-Spule, Länge ca. 300m/kg, RK/Kg: 57, (WHS 2/600)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Länge:
300 m
Material:
Sisal
Reißkraft:
57 kg
Farbe:
natur
Beschaffenheit:
geschoren
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Kordel, Schnur, Paketkordel, Paketfaden, Paketband, Verpackungsschnur, Hanfkordel, Packkordel, Naturkordel, Naturschnur, Naturfaden, Flachsband, Flachskordel, Flachsschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,805*
  
Preis gilt ab 6.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kilogramm
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Kilogramm
ab 4 Kilogramm
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Kilogramm
ab 12 Kilogramm
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Kilogramm
ab 72 Kilogramm
€ 11,705*
€ 13,92895
pro Kilogramm
ab 6000 Kilogramm
€ 9,805*
€ 11,66795
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
270103
ab € 5,89*
Ähnlich
Willy Heckmann
270106
ab € 5,47*
Ähnlich
Willy Heckmann
270104
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.