Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Sisalkordel, Langfaser Knäuel, WHS 3/450 140m/kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-270104
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     270104
EAN/GTIN:
     4066300271041
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
WIHEDÜ-Langfaser-Sisalkordel, geschoren, Gewicht: 2,5 Kg, Länge ca. 132m/kg, RK/Kg: 131, (WHS 3/450)
Weitere Informationen:
Länge:
132 m
Gewicht:
2,5 kg
Material:
Sisal
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden wihedü, bindfaden, Kordel, Schnur, Paketkordel, Paketfaden, Paketband, Verpackungsschnur, Hanfkordel, Packkordel, Naturkordel, Naturschnur, Naturfaden, Flachsband, Flachskordel, Flachsschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,5 Kilogramm
€ 10,69*
€ 12,72
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 10,11*
€ 12,03
pro Kilogramm
ab 12,5 Kilogramm
€ 9,66*
€ 11,50
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 9,02*
€ 10,73
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 8,75*
€ 10,41
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 7,25*
€ 8,63
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
270103
ab € 5,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
270106
ab € 5,47*
Ähnlich
Willy Heckmann
270101
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.