Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
TV-Antenne
>
UKW Antenne
>
Artikel
SET Motorola R2 Handfunkgerät VHF analog Batterie Antenne MDH11JDC9JC2AN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9PRBG-AR523827
Hersteller:
Motorola
Herst.-Nr.:
MDH11JDC9JC2AN_SETOL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
TV-Antenne
Lieferumfang:
- Motorola Batterie 2300mAh
- Motorola Einzelladegerät mit Netzteil 230V PMLN5192B
- VHF Spiralförmige Antenne 144-165MHz PMAD4116A
- Gürtelclip
- Staubschutzabdeckung
- 2 Jahre Garantie, 5 Jahre Softwareupdates und technischer Support
- kein Ladegerät
Alternativartikel zu CP040 DP1400
FREQUENZNUTZUNG
Um die Industriefunkgeräte von Motorola Solutions nutzen zu dürfen, wird eine Frequenzzuteilung von der Bundesnetzagentur vorausgesetzt. Für die Zuteilung der Frequenzen sind einmalige Gebühren und jährliche Frequenznutzungsbeiträge an die Bundesnetzagentur zu entrichten. Gerne unterstützen wir Sie dabei. Kontaktieren Sie uns.
PROGRAMMIERUNG
Die Funkgeräte werden unprogrammiert und unabgeglichen geliefert. Um die Geräte selbst zu programmieren benötigen die Programmiersoftware und das passende Datenkabel. Gerne bieten wir Ihnen eine individuelle Programmierung an. Kontaktieren Sie uns.
Kompatibel mit:
R2
... >
Lager 9PRBG
>
Funkgeräte und Funkzubehör
>
Betriebsfunk
Weitere Suchbegriffe:
UKW Antenne
,
VHF Antenne
,
ukw antenne
,
SET
,
Motorola
,
VHF
,
Batterie
,
Antenne
,
MDH11JDC9JC2AN
,
MDH11JDC9JC2AN_SETOL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 256,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,88*
€ 287,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.