Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEM CMC015 B/2.5/500 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 37.5A (max) flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rogowski-Stromschleifen CMC015 B/2.5/500
Rogowski-Stromschleifen CMC015 B/2.5/500
Artikel-Nr.:
     998-9998404691
Hersteller:
     PEM
Herst.-Nr.:
     CMC015 B/2.5/500
EAN/GTIN:
     4053199975600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
pem stromzangenadapter
  • CMC 015 Rogowski Stromschleife 37.5 A
  • 200 mV/A
  • Genauigkeit 3%
  • Schleifenlänge 500mm
  • (Bandbreite bis 11MHz)
  • 2.5 m
  • Abm. 183x93x32 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Sonderanfertigung:
Kein Umtausch
Weitere Suchbegriffe: stromzangen adapter, Rogowski-Stromschleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.988,21*
€ 2.158,56*
Lager 998
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.070,62*
€ 2.158,57*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.158,57*
€ 2.568,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.134,59*
€ 2.540,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.086,61*
€ 2.483,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.070,62*
€ 2.464,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.