Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEM CMC015 B/2.5/500 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 37.5A (max) flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q211772
Hersteller:
     PEM
Herst.-Nr.:
     CMC015 B/2.5/500
EAN/GTIN:
     4053199975600
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
pem stromzangenadapter
Die CMC – Rogowskispule befasst sich mit der Einsatzgebiet von ungewünschten Gleichtaktströmen in Systemen mit Wechselstrommotoren. Die CMC dient dabei als wichtiges Tool um diesen Effekt zu evaluieren und die passenden Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Anwendungsgebiete:
Wellenströmen an Motorantrieben
Wellenströmen an Generatoren
Antrieben mit variablen Frequenzumrichtern
Phasen- oder Fehlerströmen in Drehstromsystemen

Variable Frequenzumrichter (engl. VSD) welche zur Ansteuerung von Wechselstrommotoren genutzt werden können zu ungewollten Kopplungen großer, hochfrequenter PWM Signale mit den mechanischen Teilen des Motorlagers führen. Diese Entladeströme können zu Erwärmung und zu Funkenerosion an den mechanisch beweglichen Teilen des Motors führen. Letzten Endes können diese Entladeströme für vorzeitigen Ausfall und damit verbunden hohe Wartungs- wie Stillstandszeiten verursachen.
Features:
Spitzenstrom 37,5 A
Empfindlichkeit 200 mV/A
Genauigkeit 3%
Schleifenlänge 500 mm
Bandbreite bis 13MHz
Lieferumfang:
Grundgerät + 0.5 m BNC Kabel
Hinweise:
4 m Leitungslänge zwischen Spule und Integrator per Sonderbeschaffung verfügbar.

Bitte prüfen sie genauestens, ob alle Spezifikationen Ihren gewünschten Anforderungen entsprechen. (Kabellänge, Schleifenlänge, etc.). Dies ist deshalb notwendig, da alle cwt´s kundenspezifische Anfertigungen sind und somit vom ausgeschlossen sind.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
183 mm
Breite:
93 mm
Öffnungsbereich für Stromzange:
500 mm
Besonderheiten:
flexibel
Grundgenauigkeit:
3 %
Spannungs-Versorgung (Details):
4 x Batterie Typ AA 1.5 V
Messbereich A/AC max.:
37.5 A
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzangenadapter
Weitere Suchbegriffe: stromzangen adapter, PEM, rogowski stromschleife, rogowski stromschleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.986,56*
€ 2.165,17*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.068,80*
€ 2.165,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.165,17*
€ 2.576,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.137,46*
€ 2.543,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.097,05*
€ 2.495,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.030,63*
€ 2.416,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.986,56*
€ 2.364,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.