Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2200R Digitale Strommesszangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-2200R Digitale Strommesszangen
Kyoritsu KEW-2200R Digitale Strommesszangen
Artikel-Nr.:
     998-9998403819
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2200R
EAN/GTIN:
     4560187065750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen 40a
  • AC Strommesszange
  • True RMS 1000A AC
  • Genauigkeit 1.5%
  • 600 V AC/DC
  • Widerstand 40MOhm
  • Dataholdfuktion
  • Durchgangsprüfer
  • Zangenöffnung 33 mm
  • Versorgung: Batterie 2x1
  • 5V Typ R03
  • Permanentbetreib für ca. 120 Stunden. Abm. 190x68x20 mm
  • Gew.ca.120g
  • CAT IV 300V (ACA)
  • CAT III 600V(ACA)
  • CAT III 300V(AC/DCV)
  • CAT II 600V(AC/DCV).
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, kyoritsu strommesszange, Digitale Strommesszangen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,79*
€ 173,27*
Lager 998
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,53*
€ 173,28*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 142,62*
€ 178,43*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 261,42*
€ 316,10*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.