Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2200R Stromzange digital CAT III 600 V, CAT IV 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X847001
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2200R
EAN/GTIN:
     4560187065750
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen 40a
Die sehr leichte und handliche Stromzange KEW-2200R ermöglicht präzise Messungen bei einer sehr hohen Anzeigenauflösung. Die tropfenförmige Zangenform ermöglicht zudem ein leichtes fassen der Leiter auch in beengten Umgebungen.
Features:
True RMS 1000A AC · CAT IV 300V (ACA), CAT III 600V(ACA), CAT III 300V(AC/DCV), CAT II 600V(AC/DCV).
Lieferumfang:
Batterien + Bedienungsanleitung + Etui + Messleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
196 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
120 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
33 mm
Typ:
KEW-2200R
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Messbereich Widerstand:
400 Ohm - 40 MOhm
Spannungsmessung:
AC
Grund-Genauigkeit ± %:
1.5 %
Messbereich A/AC max.:
1000 A
Messbereich A/AC min.:
40 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
4 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
400 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, kyoritsu strommesszange, Kyoritsu, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,48*
€ 173,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,68*
€ 173,72*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 143,62*
€ 178,91*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 260,40*
€ 309,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,71*
€ 206,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.