Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-1020R Digitale Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-1020R Digitale Hand-Multimeter
Kyoritsu KEW-1020R Digitale Hand-Multimeter
Artikel-Nr.:
     998-9998403809
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-1020R
EAN/GTIN:
     4560187065996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • Digital-Multimeter True RMS
  • Anzeigeumfang 6000 Stellen
  • 6V~1000V AC/DC
  • Auflösung 0.1mV
  • 600Ohm~40MOhm
  • Kapazität 60nF~1000µF. Frequenz AC V 99.99kHz
  • Diodenprüfer
  • DUTY
  • Data-Hold
  • Max/Min
  • REL
  • Funktion
  • Displaybleuchtung
  • Abm. 155×75×40mm
  • Gew. ca. 250g.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital-multimeter kyoritsu, multimeter, multimeter digital, Digitale Hand-Multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 109,80*
€ 137,84*
Lager 998
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,03*
€ 150,69*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.