Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VDC: 600mV,6V,60V,600V,1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VDC: 600mV,6V,60V,600V,1kV
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VDC: 600mV,6V,60V,600V,1kV
Artikel-Nr.:
     2805-KEW1020R
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW1020R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: KYORITSU
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V;CAT IV 300V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Montagehalter;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<90Ω
Tastgrad: 10...90%
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Tastgradkoeffizient;Stetigkeit;AC Strom (mit Stromzangen);DC-Strom (mit Stromzangen)
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 75x155x40mm
Widerstandsmessbereich: 40MΩ;600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
Frequenzbereichsmessung: 99,99Hz;999,9Hz;9,999kHz;99,99kHz
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;60nF;600µF;1mF
Diodentest: 3V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+3 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2%+ 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,5%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 110,98*
€ 139,13*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,68*
€ 150,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.